Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6KHN8 -pumppujalustan sisääntulo / ulostulo 3/4 tuumaa | AE9LAP

DAYTON 6KHN8 Pumpun jalustan tulo-/poistoaukko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LAP Malli: 6KHN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppupää
Rungon materiaaliPronssi
GPH vettä @ 1 Ft. pää1200
GPH vettä @ 10 Ft. pää960
GPH vettä @ 20 Ft. pää720
GPM vettä @ 10 Ft. pää16
GPM vettä @ 20 Ft. pää12
GPM vettä @ 30 Ft. pää9
GPM vettä @ 40 Ft. pää6
GPM vettä @ 5 Ft. pää18
GPM vettä @ 50 Ft. pää3
GPM vettä @ 60 Ft. pää1
Korkeus5.25 "
Juoksupyöräepikloorihydriini
Sisääntulo / ulostulo3/4 tuumaa
Pituus4.5 "
Maks. Pää70 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine30 psi
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min500
Maks. Imuhissi (Ft.)18
RPM1725
ItseimeväKyllä
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiItseimevä joustava juoksupyörä
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 30 yhteensä Ft. pää (540)
    • GPH vettä @ 40 yhteensä Ft. pää (360)
    • GPH vettä @ 5 yhteensä Ft. pää (1080)
    • GPM vettä @ 10 Ft. of päästä @ 1725 RPM (16)
    • GPM vettä @ 30 Ft. of päästä @ 1725 RPM (9)
    • Pumppu käytössä (1/3 hv moottori)
    • Pumput Jopa (Ft.) (70)
    • Koko Korkeus OC (tuumaa) (5-1 / 4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KHN8 Pumpun jalustan tulo-/poistoaukko 3/4 tuumaa
€584.22 / yksikkö