LITTLE GIANT PUMPS avokkaat


Suodattaa
laakerit: Holkkilaakerit , Rungon materiaali: Nikkelipinnoitettu messinki , Tehtävä: Ajoittainen , Max. Pää: 46 ft. , Max. Nesteen lämpötila: 120 F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin tyyppi: DC-harja , RPM: 4000 , Tiivisteet: Buna-N , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , lämpösuojaus: Y , Tyyppi: Kompakti apuohjelma , Jännite: 12 VDC
TyyliMalliVahvistimet ACKorkeusKoteloHPPituusLeveysHinta (ei alv)
A
583598
------€352.59
B
518971
0.65.5 "Korroosionkestävä polyesteri1/1254.75 "3"€153.56
B
518550
0.85.5 "Korroosionkestävä polyesteri1/405.5 "3"€212.18
C
501020
1.14.25 "Alumiinivalu1/1504.5 "4.5 "€189.45
D
502020
1.74.75 "Alumiinivalu1/405.5 "3.5 "€215.53
E
555909
7.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€217.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?