Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility nikkelöity messinki 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility nikkelipinnoitettu messinki 12 Vdc

Varastossa
Tuote: AE6TKJ Malli: 555909Ristiviite: 5UXN5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Vahvistimet AC7.0
LaakeritHolkkilaakerit
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Johto12 "johtaa
VelvollisuusAjoittainen
GPH vettä @ 1 Ft. pää300
GPH vettä @ 10 Ft. pää240
GPH vettä @ 20 Ft. pää202
Korkeus3.375 "
HP1/10
JuoksupyöräBuna-N
Sisääntulo / ulostulo3/4 "uros GHT / 3/8" FNPT
Pituus6 11 / 16 "
Maks. Pää46 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila120 F
Maks. Imuhissi (Ft.)7
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
MoottorityyppiDC-harja
RPM4000
TiivisteetBuna-N
ItseimeväY
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
LämpösuojausY
TyyppiKompakti apuohjelma
Jännite12 VDC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 30 yhteensä Ft. pää (150)
    • GPH vettä @ 40 yhteensä Ft. pää (80)
    • GPH vettä @ 5 yhteensä Ft. pää (258)
    • Pumput Jopa (Ft.) (46)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusKoteloHPPituusLeveysHinta
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Uppopumppu, 1/150 hv, 1.8 m johto, valualumiini | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Alumiinivalu1/1504.5 "4.5 "€192.69
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Uppopumppu, Osien aluslevy, 1/40 hv, 115 V, 1.8 m johto, valualumiini | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Alumiinivalu1/405.5 "3.5 "€218.54
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Uppopumpun osien aluslevy, 115V, 60Hz, 1.8 metriä Sulku | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korroosionkestävä polyesteri1/1254.75 "3"€153.56
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Upotettavat osat pesukonepumppu, 300 gallonaa tunnissa | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korroosionkestävä polyesteri1/405.5 "3"€192.57
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumppupää ilman moottoria | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC vähemmän moottori 583598------€352.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility nikkelipinnoitettu messinki 12 Vdc
€192.71 / yksikkö