Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Uppopumpun osien aluslevy, 115V, 60Hz, 1.8 metriä Sulku | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Uppopumpun osien aluslevy, 115 V, 60 Hz, 1.8 metrin sulku

Varastossa
Tuote: AD9FPL Malli: 518971Ristiviite: 4RK95 / PE-1YSA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Vahvistimet AC0.6
Korkeus5.5 "
KoteloKorroosionkestävä polyesteri
HP1/125
Pituus4.75 "
PSI2.8
Sammuta6.0
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti GPH 1Jalka (180)
    • Kapasiteetti GPH 3 jalkaa (135)
    • Kapasiteetti GPH 5 jalkaa (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusKoteloHPPituusLeveysHinta
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Uppopumppu, 1/150 hv, 1.8 m johto, valualumiini | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Alumiinivalu1/1504.5 "4.5 "€189.45
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Uppopumppu, Osien aluslevy, 1/40 hv, 115 V, 1.8 m johto, valualumiini | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Alumiinivalu1/405.5 "3.5 "€215.53
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Upotettavat osat pesukonepumppu, 300 gallonaa tunnissa | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korroosionkestävä polyesteri1/405.5 "3"€212.18
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility nikkelöity messinki 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€217.11
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumppupää ilman moottoria | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC vähemmän moottori 583598------€352.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Uppopumpun osien aluslevy, 115 V, 60 Hz, 1.8 metrin sulku
€153.56 / yksikkö