Toimintatyyppi: Tether Float , Laakerit: Hiiligrafiitti , Rungon halkaisija: 9 1 / 8 " , Johdon pituus: 20 ft. , Purkaa: 1 1 / 2 " , Käyttömäärä: Ajoittainen , Sähköliitäntä: Reppuselässä , Sopii merkkiin: Dayton , käytettäväksi Graingerin tuotenumeron kanssa: 3VU62 , Käytettäväksi Mfr. Mallinumero: PP62003G , Mittari/johdin: 18/3 , GPM vettä @ 5 Ft. Päästä: 5.7 , GPM vettä @ 50 Ft. Päästä: 4.3 , Kahva: Teräs , Kotelon materiaali: Pronssi , Hz: 60 Hz , Max. Halkaisija: 3 / 4 " , Max. Viskositeetti: 5000 SSU , Mekaaninen tiiviste: Neopreeni , Moottorin tyyppi: ODP , NEMA/IEC-kehys: 56C , Kokonaiskorkeus: 13 " , vaihe: 1 , Mäntä: Jäykkä valettu , Sinetti: Nitriilihuuli , Tiivisteen materiaali: Hiili, keraaminen , Tiivisteen tyyppi: Pallea , Tiivisteet: Hiili, keraaminen , Anturin tyyppi: Vähän öljyä , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs