ARO 612041-4-G -pumppuöljynsiirto | AC2YNM 2P529

ARO 612041-4-G Pumpun öljynsiirto

Varastossa
Tuote: AC2YNM Malli: 612041-4-GRistiviite: 2P529

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,706.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Rungon materiaaliHiiliteräs
Sisääntulon koko1/4 "FNPT
Sisäosien materiaaliHiiliteräs, Buna
Max. Virtaus9 GPM
Maks. Flow GPM9
TiivistemateriaaliBuna N.
Imuputken pituus34-5 / 8 tuumaa
Imuputken ulostulon ID-koko2 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko2-5 / 32 tuumaa
TyyppiÖljytynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7175
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)147.83
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimitukset (200 CPS)
    • Suhde (1: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. VirtausTiivistemateriaaliTyyppiHinta
ARO DAB05-PPUU-2-F -rumpupumpun polyuretaanitiiviste 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-Fpolypropeeni14.4 GPMpolyuretaaniKaksoiskalvorumpu€1,832.75
ARO DAB05-PPAA-2-E Rumpupumppu Santopreenitiiviste 14.4gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-Epolypropeeni14.4 GPMSantopreeniKaksoiskalvorumpu€2,069.98
ARO DAB05-SSTT-2-H rumpupumpun PTFE-tiiviste 12 Gpm 1/2 tuumaa | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRuostumaton teräs12 gpmPTFEKaksoiskalvorumpu€4,313.32
ARO DAB05-ASCC-2-G rumpupumpun Hytrel-tiiviste 12 Gpm 1/2 tuumaa | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAlumiini12 gpmHytrelKaksoiskalvorumpu€2,164.48
ARO NM2202B-11-C31 -pumpun ilmarumpu 2 1 AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Ruostumaton teräs4 GPMpolyeteeniSeinäkiinnike / tikku€4,407.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 612041-4-G Pumpun öljynsiirto
€2,706.93 / yksikkö