DAYTON 3P682 -pumppukalvo 1.5 hv | AD2FZC

DAYTON 3P682 Pumpun kalvo 1.5 Hp

Varastossa
Tuote: AD2FZC Malli: 3P682

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,798.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Tarkista Valvepolyuretaani
Moottorin kierrosluku1725
Moottori / moottorin tyyppiElectric Motor
GPH vettä @ 10 Ft. pää3480
GPH vettä @ 15 Ft. pää3000
GPH vettä @ 20 Ft. pää2560
GPH vettä @ 5 Ft. pää3520
Korkeus24 "
HP1.5
Pituus44 "
MateriaaliAlumiini
NEMA / IEC-kehys56C
NPT-portti3 sisään.
MäntäJäykkä valettu
Temp. alue40 ja 180
TyyppiPallea
Jännite115/230
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.35
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kalvotyyppi (kestomuovi)
    • GPH vettä @ 25 Ft. pää (2366)
    • GPH vettä @ 8 Ft. pää (3520)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaRungon materiaaliHPJuoksupyörän materiaaliPituusMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
DAYTON 3ABZ4 -pumppupronssi 1/3 hv 115 / 230v 9.4 / 4.7 ampeeria | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitriili11 45 / 64 "76 Ft.-€1,496.79
DAYTON 3ABZ5 Pumppu pronssi 1/2 hv 115/230v 11.2/5.6 ampeeria | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitriili12 19 / 64 "80 Ft.-€1,395.88
DAYTON 3ACA9 Pumpun jalustan sisääntulo / ulostulo 1/2 tuumaa | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Pronssi ja messinki1/3-5.625 "70 ft.180 F€585.61
DAYTON 3ACB9 -pumppu pronssi 1/3 hv 115 / 230v 7.2 / 3.6 ampeeria | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3nitriili13 "50 ft.-€1,030.40
DAYTON PP62003G -pumppu AD6NTB 46L498 PP62003G--------€28.22
DAYTON 4TA88 -pumppumoottorikäyttöinen AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€3,926.46
DAYTON HVGR60BG Pumppu | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€491.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3P682 Pumpun kalvo 1.5 Hp
€4,798.97 / yksikkö