Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP62003G -pumppu AD6NTB 46L498

DAYTON PP62003G pumppu

Varastossa
Tuote: AD6NTB Malli: PP62003GRistiviite: 46L498

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VU62
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP62003G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaRungon materiaaliHPJuoksupyörän materiaaliPituusMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
DAYTON 3ABZ4 -pumppupronssi 1/3 hv 115 / 230v 9.4 / 4.7 ampeeria | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitriili11 45 / 64 "76 Ft.-€1,496.79
DAYTON 3ABZ5 Pumppu pronssi 1/2 hv 115/230v 11.2/5.6 ampeeria | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitriili12 19 / 64 "80 Ft.-€1,395.88
DAYTON 3ACA9 Pumpun jalustan sisääntulo / ulostulo 1/2 tuumaa | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Pronssi ja messinki1/3-5.625 "70 ft.180 F€585.61
DAYTON 3ACB9 -pumppu pronssi 1/3 hv 115 / 230v 7.2 / 3.6 ampeeria | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3nitriili13 "50 ft.-€1,030.40
DAYTON 3P682 -pumppukalvo 1.5 hv | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€4,798.97
DAYTON 4TA88 -pumppumoottorikäyttöinen AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€3,926.46
DAYTON HVGR60BG Pumppu | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€491.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP62003G pumppu
€28.22 / yksikkö