Joustavat juoksupyörän pumput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Tynnyri, Booster
FLINT & WALLING

Tynnyri, Booster

Tuotenumero: CV2PHU
Malli: 135162
€367.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tehostepumppu, 2 hv, 1 vaihe, 115/230 VAC, 190 PSI sammutettu
Tuotenumero: CP6BNJ
Malli: PB1914S201
€2,347.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vakiopaineenkorotuspumppu, 1 hv, yksivaiheinen, 115 VAC, 55 PSI
Tuotenumero: CP6PKZ
Malli: 1151AB21HM06
€3,969.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vakiopaineenkorotuspumppu, 2 hv, yksivaiheinen, 230 VAC, 90 PSI
Tuotenumero: CP6PLH
Malli: 2AB25HM06
€6,429.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Juoksupyörä
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES

Juoksupyörä

Tuotenumero: CN8VBC
Malli: 819220-130K
€314.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Juoksupyörä
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES

Juoksupyörä

Tuotenumero: CN8VBB
Malli: 874058-045
€2,035.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Juoksupyörä, In-Line kiertovesipumput
Tuotenumero: CU4YCC
Malli: 2400-026 RP
€110.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppu 3/4 Mnpt Suora 4.2 A AC
Tuotenumero: AD2RFB
Malli: 403stc
€105.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumpun pilssi 1 Vdc
Tuotenumero: AD9AFV
Malli: 2
€227.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumpun kalvo 1.5 hv
Tuotenumero: AD2FZC
Malli: 3P682
€4,725.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Akseli
FLINT & WALLING

Akseli

Tuotenumero: CP6BQK
Malli: 135279A
€257.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Utility siirtopumppu, 1/10 hv
LITTLE GIANT PUMPS

Utility siirtopumppu, 1/10 hv

Tuotenumero: BQ7ZRL
Malli: 14942004
€232.55 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...910

Joustavat juoksupyörän pumput

Joustavat siipipumput siirtävät matalan ja korkean viskositeetin nesteitä, kuten vettä, hankaamattomia liuoksia, syövyttäviä nesteitä, vaahtoavia nesteitä ja lietteitä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä juoksupyöräpumppuja tuotemerkeiltä, ​​kuten Dayton, Jabsco, Little Giant Pumps ja Flint & Walling. Juoksupyörän jalustapumpuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli ja neopreeni / nitriili / Buna-N-juoksupyörä, joka kestää jatkuvan käytön. Niissä on myös pronssista / ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, joka takaa iskunkestävyyden ja luo voimakkaan tyhjiöimun paineen estämään hankaavien nesteiden ja öljyjen aiheuttamia vaurioita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?