Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ 12 Pumppu pilssi 24 Vdc | AD9AFW 4NX12

RULE 12 Pumppu pilssi 24 Vdc

Varastossa
Tuote: AD9AFW Malli: 12Ristiviite: 4NX12
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
€337.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria4.0
GPH vettä @ 0 Ft. pää2000
GPH vettä @ 15 Ft. pää700
GPH vettä @ 3.35 Ft. pää1620
GPH vettä @ 6.7 Ft. pää1300
GPM vettä @ 0 Ft. pää33.3
Korkeus6"
Letkun ulostulo (tuumaa)1-1/8
Pituus4.875 "
Maks. Pää16.0 Ft.
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiSukellusvene
Jännite24
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Hiljainen tärinätön toiminta, sytytys- ja ruosteen- / korroosiosuojaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKorkeusTuloaukkoPituusMaks. PääTyyppiJänniteHinta
SÄÄNTÖ 10 Pumppu pilssi 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Sukellusvene12€215.53
SÄÄNTÖ 14 A Pumpun pilssit 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Sukellusvene12€403.82
SÄÄNTÖ 401C Pumppu 3/4 Mnpt kulma 2.1 ampeeria AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT kulma-8 ft.Meriliikenne12 VDC€95.87
SÄÄNTÖ 401FC-pumppu 3/4 Mnpt kartiomainen 2.1 ampeeria DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT kartiomainen-8 ft.Meriliikenne12 VDC€99.02
SÄÄNTÖ 401STC-pumppu 3/4 Mnpt Suora 2.1 A AC | AD2REY 3TNK2 401stc-2.16"3/4 "MNPT Suora-8 ft.Meriliikenne12 VDC€101.73
SÄÄNTÖ 403C Pumppu 3/4 Mnpt kulmassa 4.2 ampeeria AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT kulma-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€112.32
SÄÄNTÖ 403FC-pumppu 3/4 Mnpt kartiomainen 4.2 ampeerin vaihtovirta | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT kartiomainen-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€96.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE 12 Pumppu pilssi 24 Vdc
€337.54 / yksikkö