Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Upotettavat osat pesukonepumppu, 300 gallonaa tunnissa | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Upotettavan osien pesukonepumppu, 300 gallonaa tunnissa

Varastossa
Tuote: AD9FPM Malli: 518550Ristiviite: 4RK96 / PE-2YSA

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Vahvistimet AC0.8
Korkeus5.5 "
KoteloKorroosionkestävä polyesteri
HP1/40
Pituus5.5 "
PSI5.3
Sammuta12.0
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Little Giant PE-2YSA uppopumppu sopii lämmittämättömän Stoddard-liuottimen ja hajunpoiston kerosiinin kierrättämiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 1/40 hv:n suoravetomoottori vesipitoisten osien puhdistusliuosten pumppaamiseen jopa 300 gallonaa tunnissa enintään 120 asteen lämpötilassa.
  • Siinä on lasitäytteinen polyesterikotelo, joka lisää jäykkyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Pumppu on epoksikapseloitu sähköeristystä varten ja sisältää 6 jalan pistokettoman virtajohdon kätevää käyttöä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on nylonvoluutti?

V. Nailonkierukka toimii kotelona, ​​joka vastaanottaa juoksupyörän pumppaaman nesteen, ylläpitää sen nopeutta ja ohjaa sen virtauksen poistoaukkoon.

K. Mikä on Master Builders -putkisovituksen tarkoitus?

V. Kotelossa on 1/2 tuuman MNPT Master Builders -putkiliitin helppoa asennusta varten.

K. Mikä on lämpöylikuormitussuoja?

V. Se sammuttaa moottorin, kun moottorin piirissä syntyy liikaa lämpöä. Tämä turvaominaisuus pysäyttää lämpötilan nousun ennen kuin se voi vahingoittaa moottoria ja sen osia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusKoteloHPPituusLeveysHinta
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Uppopumppu, 1/150 hv, 1.8 m johto, valualumiini | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Alumiinivalu1/1504.5 "4.5 "€189.45
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Uppopumppu, Osien aluslevy, 1/40 hv, 115 V, 1.8 m johto, valualumiini | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Alumiinivalu1/405.5 "3.5 "€215.53
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Uppopumpun osien aluslevy, 115V, 60Hz, 1.8 metriä Sulku | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korroosionkestävä polyesteri1/1254.75 "3"€153.56
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility nikkelöity messinki 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€217.11
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumppupää ilman moottoria | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC vähemmän moottori 583598------€352.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Upotettavan osien pesukonepumppu, 300 gallonaa tunnissa
€212.18 / yksikkö