ARO NM2202B-11-C31 -pumpun ilmarumpu 2 1 AD3GCC 3ZA78

ARO NM2202B-11-C31 Pumpun ilmarumpu 2 1

Varastossa
Tuote: AD3GCC Malli: NM2202B-11-C31Ristiviite: 3ZA78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,407.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Sisääntulon koko1/4 "FNPT
Sisäosien materiaaliRuostumaton teräs, polyeteeni
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Flow GPM4
Tiivistemateriaalipolyeteeni
Imuputken pituus19-7 / 8 tuumaa
Imuputken ulostulon ID-koko1.872 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko2-1 / 8 tuumaa
TyyppiSeinäkiinnike / tikku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.963
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimitukset (1000 CPS)
    • Suhde (2: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. VirtausTiivistemateriaaliTyyppiHinta
ARO DAB05-PPUU-2-F -rumpupumpun polyuretaanitiiviste 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-Fpolypropeeni14.4 GPMpolyuretaaniKaksoiskalvorumpu€1,848.97
ARO DAB05-PPAA-2-E Rumpupumppu Santopreenitiiviste 14.4gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-Epolypropeeni14.4 GPMSantopreeniKaksoiskalvorumpu€2,104.84
ARO DAB05-SSTT-2-H rumpupumpun PTFE-tiiviste 12 Gpm 1/2 tuumaa | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRuostumaton teräs12 gpmPTFEKaksoiskalvorumpu€4,551.96
ARO DAB05-ASCC-2-G rumpupumpun Hytrel-tiiviste 12 Gpm 1/2 tuumaa | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAlumiini12 gpmHytrelKaksoiskalvorumpu€2,217.53
ARO 612041-4-G -pumppuöljynsiirto | AC2YNM 2P529 612041-4-GHiiliteräs9 GPMBuna N.Öljytynnyri€2,891.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO NM2202B-11-C31 Pumpun ilmarumpu 2 1
€4,407.97 / yksikkö