Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ 403STC -pumppu 3/4 Mnpt Suora 4.2 A AC | AD2RFB 3TNK5

RULE 403STC pumppu 3/4 Mnpt Suora 4.2 A AC

Varastossa
Tuote: AD2RFB Malli: 403STCRistiviite: 3TNK5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria4.2
Johdon pituus2ft.
MalliLasilla täytetty nailonpohja, kotelo ja juoksupyörä, ruostumaton teräsakseli, kestomagneettimoottori ja kaksoisakselitiiviste
Halkaisija3"
GPH vettä @ 0 Ft. pää800
GPH vettä @ 10 Ft. pää120
GPH vettä @ 3.35 Ft. pää438
GPH vettä @ 5 Ft. pää360
GPH vettä @ 6.7 Ft. pää285
Korkeus6"
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4 NPSM
Tuloaukko3/4 "MNPT Suora
MateriaaliLasitäytetty nailon
Maks. Pää13 Ft.
ToimintaEi-automaattinen
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiMeriliikenne
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKorkeusTuloaukkoPituusMaks. PääTyyppiJänniteHinta
SÄÄNTÖ 10 Pumppu pilssi 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Sukellusvene12€218.91
SÄÄNTÖ 14 A Pumpun pilssit 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Sukellusvene12€410.16
SÄÄNTÖ 401C Pumppu 3/4 Mnpt kulma 2.1 ampeeria AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT kulma-8 ft.Meriliikenne12 VDC€97.37
SÄÄNTÖ 401FC-pumppu 3/4 Mnpt kartiomainen 2.1 ampeeria DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT kartiomainen-8 ft.Meriliikenne12 VDC€100.58
SÄÄNTÖ 401STC-pumppu 3/4 Mnpt Suora 2.1 A AC | AD2REY 3TNK2 401stc-2.16"3/4 "MNPT Suora-8 ft.Meriliikenne12 VDC€103.33
SÄÄNTÖ 403C Pumppu 3/4 Mnpt kulmassa 4.2 ampeeria AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT kulma-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€114.10
SÄÄNTÖ 403FC-pumppu 3/4 Mnpt kartiomainen 4.2 ampeerin vaihtovirta | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT kartiomainen-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€98.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE 403STC pumppu 3/4 Mnpt Suora 4.2 A AC
€107.31 / yksikkö