Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLINT & WALLING 023817 Pumpun apumuuntaja 1/12 Hv 115v | AG2VMF 32JA72

FLINT & WALLING 023817 Pumppu Utility Transformer 1/12 Hp 115v

Varastossa
Tuote: AG2VMF Malli: 023817Ristiviite: 32JA72
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
€183.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Vahvistimet AC2.3
Laakeritpallo
Rungon materiaaliValettu alumiini
Johto6 ft.
VelvollisuusAjoittainen
GPH vettä @ 1 Ft. pää210
GPH vettä @ 10 Ft. pää168
GPH vettä @ 20 Ft. pää127
GPM vettä @ 10 Ft. pää2.8
GPM vettä @ 20 Ft. pää2.12
GPM vettä @ 30 Ft. pää1.42
GPM vettä @ 40 Ft. pää0.72
GPM vettä @ 5 Ft. pää3.15
Korkeus4.75 "
HP1/12
JuoksupyöräBuna-N
Sisääntulo / ulostulo3/8 "ID, 3/4" OD
Pituus6.5 "
Maks. Pää48 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140 F
Max. Paine20.7 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)15
Moottorin koteloavoin
MoottorityyppiUniversal AC / DC
RPM5000
TiivisteetHuuli
ItseimeväKyllä
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
LämpösuojausEi
TyyppiApuohjelman muuntaja
Jännite115
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8413702090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 30 yhteensä Ft. pää (85)
    • GPH vettä @ 40 yhteensä Ft. pää (43)
    • GPH vettä @ 5 yhteensä Ft. pää (189)
    • Pumppu käytetty (vesi)
    • Pumput Jopa (Ft.) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiVahvistimet ACGPM vettä @ 10 Ft. pääJänniteGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääMaks. PääHinta
FLINT & WALLING 024481 Pumppu Utility Transformer 1/12 Hp 12vdc | AG2VMG 32JA73 024481DC6 ja 83.112 VDC1.180.233.5541.2 Ft.€185.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING 023817 Pumppu Utility Transformer 1/12 Hp 115v
€183.66 / yksikkö