Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ 405C Pumppu 3/4 Mnpt kulmassa 4.8 A AC | AD2RFC 3TNK6

RULE 405C pumppu 3/4 Mnpt kulmikas 4.8 A AC

Varastossa
Tuote: AD2RFC Malli: 405CRistiviite: 3TNK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria4.8
Johdon pituus2ft.
MalliLasilla täytetty nailonpohja, kotelo ja juoksupyörä, ruostumaton teräsakseli, kestomagneettimoottori ja kaksoisakselitiiviste
Halkaisija3"
GPH vettä @ 0 Ft. pää1100
GPH vettä @ 10 Ft. pää175
GPH vettä @ 3.35 Ft. pää750
GPH vettä @ 5 Ft. pää600
GPH vettä @ 6.7 Ft. pää426
Korkeus6"
Letkun ulostulo (tuumaa)1-1 / 8 NPSM
Tuloaukko3/4 "MNPT kulma
MateriaaliLasitäytetty nailon
Maks. Pää12 ft.
ToimintaEi-automaattinen
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiMeriliikenne
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKorkeusTuloaukkoPituusMaks. PääTyyppiJänniteHinta
SÄÄNTÖ 10 Pumppu pilssi 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Sukellusvene12€215.53
SÄÄNTÖ 14 A Pumpun pilssit 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Sukellusvene12€403.82
SÄÄNTÖ 401C Pumppu 3/4 Mnpt kulma 2.1 ampeeria AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT kulma-8 ft.Meriliikenne12 VDC€95.87
SÄÄNTÖ 401FC-pumppu 3/4 Mnpt kartiomainen 2.1 ampeeria DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT kartiomainen-8 ft.Meriliikenne12 VDC€99.02
SÄÄNTÖ 401STC-pumppu 3/4 Mnpt Suora 2.1 A AC | AD2REY 3TNK2 401stc-2.16"3/4 "MNPT Suora-8 ft.Meriliikenne12 VDC€101.73
SÄÄNTÖ 403C Pumppu 3/4 Mnpt kulmassa 4.2 ampeeria AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT kulma-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€112.32
SÄÄNTÖ 403FC-pumppu 3/4 Mnpt kartiomainen 4.2 ampeerin vaihtovirta | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT kartiomainen-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€96.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE 405C pumppu 3/4 Mnpt kulmikas 4.8 A AC
€140.23 / yksikkö