A Vahvistimet AC: 1.6 , Laakerit: pallo , Tehtävä: Ajoittainen , GPM vettä @ 10 Ft. Päästä: 4.43 , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 2.3 , GPM vettä @ 5 Ft. Päästä: 5.2 , Korkeus: 4.5 " , HP: 1/10 , Pituus: 6.75 " , Max. Pää: 37.3 Ft. , Max. Nesteen lämpötila: 140 F , Max. Paine: 20.9 PSI , Moottorikotelo: avoin , Moottorin tyyppi: Universal AC / DC , RPM: 5000 , Tiivisteet: Buna N Radial -huuli , Akselin halkaisija: 0.315 " , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , lämpösuojaus: automaattisesti , Tyyppi: Kompakti joustava juoksupyörä , Jännite: 115V , Leveys: 4"
Apupumput, 115VAC
Dayton -hyötypumput on suunniteltu vesisänkyjen, säiliöiden, pesualtaiden, kulhojen ja veneiden pilssien tyhjentämiseen. Ne ovat ihanteellisia palamattomien nesteiden siirtämiseen monissa teollisuuden, merenkulun ja maatalouden sovelluksissa. Näissä pumpuissa on joustava juoksupyörä ja runko ruostumatonta terästä käsittelemään syövyttäviä nesteitä. Radiaaliset Buna N -huulitiivisteet varmistavat tiiviyden. Ne on varustettu 6-jalkaisella johdolla siirrettävyyttä varten ja kuulalaakereilla, jotka toimivat tasaisesti. Valitse laajasta valikoimasta näitä hyötypumppuja Raptor Supplies.