Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ACA9 Pumpun jalustan sisääntulo / ulostulo 1/2 tuumaa | AC8HAU

DAYTON 3ACA9 Pumpun jalusta tulo/poisto 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8HAU Malli: 3ACA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€585.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
LaakeritHiiligrafiitti
Rungon materiaaliPronssi ja messinki
GPM vettä @ 10 Ft. pää5.5
GPM vettä @ 20 Ft. pää5
GPM vettä @ 30 Ft. pää4.8
GPM vettä @ 40 Ft. pää4.6
GPM vettä @ 5 Ft. pää5.7
GPM vettä @ 50 Ft. pää4.3
GPM vettä @ 60 Ft. pää4.1
Korkeus3 15 / 16 "
HP1/3
Juoksupyöränitriili
Sisääntulo / ulostulo1/2 ydinsulkusopimus
Pituus5.625 "
Maks. Pää70 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine30.3 PSI
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min5000
Maks. Imuhissi (Ft.)8.1
Kiinnitysreiät OC2-1 / 8 tuumaa
RPM1750
TiivisteetHiili, keraaminen
ItseimeväKyllä
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiPumpun pää, kiinni
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM vettä @ 10 Ft. of päästä @ 1725 RPM (5.5)
    • GPM vettä @ 30 Ft. of päästä @ 1725 RPM (4.8)
    • Min. Käynnistysmomentti (tuumaa-paunaa) (30)
    • Pumput Jopa (Ft.) (70)
    • Koko Korkeus OC (tuumaa) (1-5 / 8)
    • Ominaisuudet: Pumput ovat kaksisuuntaisia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaRungon materiaaliHPJuoksupyörän materiaaliPituusMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
DAYTON 3ABZ4 -pumppupronssi 1/3 hv 115 / 230v 9.4 / 4.7 ampeeria | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitriili11 45 / 64 "76 Ft.-€1,496.79
DAYTON 3ABZ5 Pumppu pronssi 1/2 hv 115/230v 11.2/5.6 ampeeria | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitriili12 19 / 64 "80 Ft.-€1,395.88
DAYTON 3ACB9 -pumppu pronssi 1/3 hv 115 / 230v 7.2 / 3.6 ampeeria | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3nitriili13 "50 ft.-€1,030.40
DAYTON 3P682 -pumppukalvo 1.5 hv | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€4,798.97
DAYTON PP62003G -pumppu AD6NTB 46L498 PP62003G--------€28.22
DAYTON 4TA88 -pumppumoottorikäyttöinen AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€3,926.46
DAYTON HVGR60BG Pumppu | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€491.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACA9 Pumpun jalusta tulo/poisto 1/2 tuumaa
€585.61 / yksikkö