Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumppupää ilman moottoria | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC vähemmän moottori

LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumppupää ilman moottoria

Varastossa
Tuote: AF8DEH Malli: 583598Cross Ref: 24WM89 / 5-MD-SC Less Motor

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusKoteloHPPituusLeveysHinta
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Uppopumppu, 1/150 hv, 1.8 m johto, valualumiini | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Alumiinivalu1/1504.5 "4.5 "€192.69
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Uppopumppu, Osien aluslevy, 1/40 hv, 115 V, 1.8 m johto, valualumiini | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Alumiinivalu1/405.5 "3.5 "€218.54
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Uppopumpun osien aluslevy, 115V, 60Hz, 1.8 metriä Sulku | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korroosionkestävä polyesteri1/1254.75 "3"€153.56
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Upotettavat osat pesukonepumppu, 300 gallonaa tunnissa | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korroosionkestävä polyesteri1/405.5 "3"€192.57
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility nikkelöity messinki 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€192.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumppupää ilman moottoria
€352.59 / yksikkö