ARO DAB05-PPUU-2-F -rumpupumpun polyuretaanitiiviste 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2

ARO DAB05-PPUU-2-F rumpupumppu polyuretaanitiiviste 14.4 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4QAA Malli: DAB05-PPUU-2-FRistiviite: 1ZRZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,848.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Rungon materiaalipolypropeeni
Poistoputken ulostulon ID-koko1/2 tuumaa
Poistoputken ulostulon ulkokoko3/4 tuumaa
PoistoputkimateriaaliVinyyli
Sisääntulon koko1/4 "FNPT
Sisäosien materiaaliPolypropeeni, polyuretaani
Max. Virtaus14.4 GPM
Maks. Flow GPM14.4
Tiivistemateriaalipolyuretaani
Imuputken pituus38 sisään.
Imuputken ulostulon ID-koko.624 tuumaa
Imuputken ulostulon ulkokoko1 sisään.
TyyppiKaksoiskalvorumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimitukset (200 CPS)
    • Suhde (1: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. VirtausTiivistemateriaaliTyyppiHinta
ARO DAB05-PPAA-2-E Rumpupumppu Santopreenitiiviste 14.4gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-Epolypropeeni14.4 GPMSantopreeniKaksoiskalvorumpu€2,104.84
ARO DAB05-SSTT-2-H rumpupumpun PTFE-tiiviste 12 Gpm 1/2 tuumaa | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRuostumaton teräs12 gpmPTFEKaksoiskalvorumpu€4,551.96
ARO DAB05-ASCC-2-G rumpupumpun Hytrel-tiiviste 12 Gpm 1/2 tuumaa | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAlumiini12 gpmHytrelKaksoiskalvorumpu€2,217.53
ARO 612041-4-G -pumppuöljynsiirto | AC2YNM 2P529 612041-4-GHiiliteräs9 GPMBuna N.Öljytynnyri€2,891.27
ARO NM2202B-11-C31 -pumpun ilmarumpu 2 1 AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Ruostumaton teräs4 GPMpolyeteeniSeinäkiinnike / tikku€4,407.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO DAB05-PPUU-2-F rumpupumppu polyuretaanitiiviste 14.4 Gpm
€1,848.97 / yksikkö