DAYTON 3ACB9 -pumppu pronssi 1/3 hv 115 / 230v 7.2 / 3.6 ampeeria | AC8HBD

DAYTON 3ACB9 pumppu pronssi 1/3 Hp 115/230v 7.2/3.6 ampeeria

Varastossa
Tuote: AC8HBD Malli: 3ACB9Ristiviite: 4UL34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,030.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria7.2/3.6
GPM vettä @ 10 Ft. pää9.6
GPM vettä @ 20 Ft. pää8.1
GPM vettä @ 30 Ft. pää6.8
GPM vettä @ 40 Ft. pää4.4
Korkeus8 19 / 64 "
KoteloPronssi
HP1/3
Juoksupyörän materiaalinitriili
Sisääntulo / ulostulo1/2 NPT x 3/4 GHT
Pituus13 "
Maks. Pää50 ft.
Max. Paine21.6 PSI
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min5000
Max. Viskositeetti5000 SSU
MoottorityyppiODP
Pohjustus jalkoina16-20 Märkä
RPM1725
TiivistäNitriilihuuli
ItseimeväKyllä
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi16-20 Mojado
Temp. alue50-180 XNUMX F
TyyppiJoustava juoksupyörä
Jännite115/230
Leveys6 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-moottorin runko (56YZ)
    • Ominaisuudet: Positiivisen siirtymän pumppaus ilman metallien välistä kosketusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaRungon materiaaliHPJuoksupyörän materiaaliPituusMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
DAYTON 3ABZ4 -pumppupronssi 1/3 hv 115 / 230v 9.4 / 4.7 ampeeria | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitriili11 45 / 64 "76 Ft.-€1,496.79
DAYTON 3ABZ5 Pumppu pronssi 1/2 hv 115/230v 11.2/5.6 ampeeria | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitriili12 19 / 64 "80 Ft.-€1,395.88
DAYTON 3ACA9 Pumpun jalustan sisääntulo / ulostulo 1/2 tuumaa | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Pronssi ja messinki1/3-5.625 "70 ft.180 F€585.61
DAYTON 3P682 -pumppukalvo 1.5 hv | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€4,798.97
DAYTON PP62003G -pumppu AD6NTB 46L498 PP62003G--------€28.22
DAYTON 4TA88 -pumppumoottorikäyttöinen AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€3,926.46
DAYTON HVGR60BG Pumppu | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€491.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACB9 pumppu pronssi 1/3 Hp 115/230v 7.2/3.6 ampeeria
€1,030.40 / yksikkö