DAYTON 4HU73 jätevesipumppu, 1/2 hv, 120 VAC, ajoittainen käyttöjakso, 31 Ft. Max. Pää | CH6KCY

DAYTON 4HU73 jätevesipumppu, 1/2 hv, 120 VAC, ajoittainen käyttöjakso, 31 Ft. Max. Pää

Tuote: CH6KCY Malli: 4HU73
€626.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
ToimintatyyppiTether Float
Ampeeria9.4A
Rungon halkaisija9 1 / 8 "
Rungon materiaaliValurauta
Johdon pituus20 ft.
Päästö1 1 / 2 "
TyöjaksoAjoittainen
SähköliitäntäReppuselässä
Mittari / kapellimestari18/3
HP1/2
Hz60 Hz
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Max. Halkaisija3 / 4 "
Maks. Pää31 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104 astetta F
Min. Kaatopaikka Dia.18 "
Pois päältä4 1 / 4 "
On Point13 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus13 "
Vaihe1
RPM3450 RPM
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.345
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaRungon materiaaliHPJuoksupyörän materiaaliPituusMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta
DAYTON 3ABZ4 -pumppupronssi 1/3 hv 115 / 230v 9.4 / 4.7 ampeeria | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitriili11 45 / 64 "76 Ft.-€1,318.29
DAYTON 3ABZ5 Pumppu pronssi 1/2 hv 115/230v 11.2/5.6 ampeeria | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitriili12 19 / 64 "80 Ft.-€1,229.42
DAYTON 3ACA9 Pumpun jalustan sisääntulo / ulostulo 1/2 tuumaa | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Pronssi ja messinki1/3-5.625 "70 ft.180 F€585.61
DAYTON 3ACB9 -pumppu pronssi 1/3 hv 115 / 230v 7.2 / 3.6 ampeeria | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3nitriili13 "50 ft.-€1,030.40
DAYTON 3P682 -pumppukalvo 1.5 hv | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€4,725.60
DAYTON PP62003G -pumppu AD6NTB 46L498 PP62003G--------€28.22
DAYTON 4TA88 -pumppumoottorikäyttöinen AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€4,566.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HU73 jätevesipumppu, 1/2 hv, 120 VAC, ajoittainen käyttöjakso, 31 Ft. Max. Pää
€626.97 / yksikkö