Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UXL9 apupumppu 115vac | AE6TKE

DAYTON 5UXL9 Utility Pumppu 115vac

Varastossa
Tuote: AE6TKE Malli: 5UXL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu
Vahvistimet AC1.6
Laakeritpallo
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Johto6 Ft
VelvollisuusAjoittainen
GPH vettä @ 1 Ft. pää360
GPH vettä @ 10 Ft. pää300
GPH vettä @ 20 Ft. pää270
GPM vettä @ 10 Ft. pää4.43
GPM vettä @ 20 Ft. pää4.5
GPM vettä @ 30 Ft. pää2.3
GPM vettä @ 5 Ft. pää5.2
Korkeus4.5 "
HP1/10
JuoksupyöräBuna-N
Sisääntulo / ulostulo3/8 henkilötodistus; 3/4 OD puutarhaletku
Pituus6.75 "
Maks. Pää37.3 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140 F
Max. Paine20.9 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)7
Moottorin koteloavoin
MoottorityyppiUniversal AC / DC
RPM5000
TiivisteetBuna N Radial -huuli
ItseimeväKyllä
Akselin dia.0.315 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Lämpösuojausautomaattisesti
TyyppiKompakti joustava juoksupyörä
Jännite115V
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 30 yhteensä Ft. pää (198)
    • GPH vettä @ 40 yhteensä Ft. pää (90)
    • GPH vettä @ 5 yhteensä Ft. pää (342)
    • Pumput Jopa (Ft.) (48.3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliGPM vettä @ 20 Ft. pääHinta
DAYTON 5UXL7 hyötypumppu 115vac | AE6TKC 5UXL7Nikkelipinnoitettu messinki3.05€165.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXL9 Utility Pumppu 115vac
€170.38 / yksikkö