Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ACB2 Pumpun jalustan sisääntulo / ulostulo 1 tulo | AC8HAW

DAYTON 3ACB2 Pumpun jalusta Tulo/lähtö 1 In

Varastossa
Tuote: AC8HAW Malli: 3ACB2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€664.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
LaakeritHiiligrafiitti
Rungon materiaaliPronssi ja messinki
GPM vettä @ 10 Ft. pää19.6
GPM vettä @ 20 Ft. pää18.8
GPM vettä @ 30 Ft. pää18
GPM vettä @ 40 Ft. pää17
GPM vettä @ 5 Ft. pää20.2
GPM vettä @ 50 Ft. pää16
GPM vettä @ 60 Ft. pää14.7
Korkeus4.25 "
HP1
Juoksupyöränitriili
Sisääntulo / ulostulo1 NPT
Pituus5 11 / 16 "
Maks. Pää85 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine36.7 PSI
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min5000
Maks. Imuhissi (Ft.)10.2
Kiinnitysreiät OC2-3 / 4 tuumaa
RPM1750
TiivisteetHiili, keraaminen
ItseimeväKyllä
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiPumpun pää, kiinni
Leveys4 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM vettä @ 10 Ft. of päästä @ 1725 RPM (19.6)
    • GPM vettä @ 30 Ft. of päästä @ 1725 RPM (18)
    • Min. Käynnistysmomentti (tuumaa-paunaa) (52)
    • Pumput Jopa (Ft.) (95)
    • Koko Korkeus OC (tuumaa) (2-1 / 8)
    • Ominaisuudet: Pumput ovat kaksisuuntaisia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACB2 Pumpun jalusta Tulo/lähtö 1 In
€664.07 / yksikkö