Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ACB1 Pumpun jalustan sisääntulo / ulostulo 3/4 tuumaa | AC8HAV

DAYTON 3ACB1 Pumpun jalusta tulo/poisto 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8HAV Malli: 3ACB1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€636.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
LaakeritHiiligrafiitti
Rungon materiaaliPronssi ja messinki
GPM vettä @ 10 Ft. pää11.5
GPM vettä @ 20 Ft. pää11
GPM vettä @ 30 Ft. pää10.6
GPM vettä @ 40 Ft. pää10.1
GPM vettä @ 5 Ft. pää11.7
GPM vettä @ 50 Ft. pää9
GPM vettä @ 60 Ft. pää7.8
Korkeus3.75 "
HP3/4
Juoksupyöränitriili
Sisääntulo / ulostulo3/4 ydinsulkusopimus
Pituus5 29 / 32 "
Maks. Pää80 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine34.6 PSI
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min5000
Maks. Imuhissi (Ft.)9.4
Kiinnitysreiät OC2-1 / 4 tuumaa
RPM1750
TiivisteetHiili, keraaminen
ItseimeväKyllä
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiPumpun pää, kiinni
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM vettä @ 10 Ft. of päästä @ 1725 RPM (11.5)
    • GPM vettä @ 30 Ft. of päästä @ 1725 RPM (10.6)
    • Min. Käynnistysmomentti (tuumaa-paunaa) (45)
    • Pumput Jopa (Ft.) (80)
    • Koko Korkeus OC (tuumaa) (2-1 / 8)
    • Ominaisuudet: Pumput ovat kaksisuuntaisia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACB1 Pumpun jalusta tulo/poisto 3/4 tuumaa
€636.69 / yksikkö