Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ 14 A Pumpun pilssit 12 Vdc | AD2GCZ 3P999

RULE 14 A Pumppu Pilssi 12 Vdc

Varastossa
Tuote: AD2GCZ Malli: 14 ARistiviite: 3P999
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
€410.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria15.5
GPH vettä @ 0 Ft. pää3700
GPH vettä @ 15 Ft. pää1200
GPH vettä @ 20 Ft. pää600
GPH vettä @ 3.35 Ft. pää3100
GPH vettä @ 6.7 Ft. pää2500
GPM vettä @ 0 Ft. pää61.7
Korkeus7.25 "
Letkun ulostulo (tuumaa)1-1/2
Pituus4.875 "
Maks. Pää23.5 ft.
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiSukellusvene
Jännite12
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Hiljainen tärinätön toiminta, sytytys- ja ruosteen-/korroosiosuojaus, voi toimia korvaavana pumppuna monille vara -altaan pumppujärjestelmille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKorkeusTuloaukkoPituusMaks. PääTyyppiJänniteHinta
SÄÄNTÖ 10 Pumppu pilssi 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Sukellusvene12€218.91
SÄÄNTÖ 401C Pumppu 3/4 Mnpt kulma 2.1 ampeeria AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT kulma-8 ft.Meriliikenne12 VDC€97.37
SÄÄNTÖ 401FC-pumppu 3/4 Mnpt kartiomainen 2.1 ampeeria DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT kartiomainen-8 ft.Meriliikenne12 VDC€100.58
SÄÄNTÖ 401STC-pumppu 3/4 Mnpt Suora 2.1 A AC | AD2REY 3TNK2 401stc-2.16"3/4 "MNPT Suora-8 ft.Meriliikenne12 VDC€103.33
SÄÄNTÖ 403C Pumppu 3/4 Mnpt kulmassa 4.2 ampeeria AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT kulma-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€114.10
SÄÄNTÖ 403FC-pumppu 3/4 Mnpt kartiomainen 4.2 ampeerin vaihtovirta | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT kartiomainen-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€98.32
SÄÄNTÖ 403STC -pumppu 3/4 Mnpt Suora 4.2 A AC | AD2RFB 3TNK5 403stc-4.26"3/4 "MNPT Suora-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€107.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE 14 A Pumppu Pilssi 12 Vdc
€410.16 / yksikkö