Vannesahat

Suodattaa

JET TOOLS -

Vannesahat

TyyliMalliJänniteVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheNopeudetHinta (ei alv)
A413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "Yksi86 / 131 / 182 / 260€3,821.30
BHVBS-8-DMW115/2309.0/4.53/424 "43 51 / 64 "54 45 / 64 "164 - 247 fpm€6,387.83
CJ-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 ja 350€13,992.75
Tarjouspyyntö
PALMGREN -

Vaakasuuntaiset vannesahat

TyyliMalliTerän pituusTerän nopeusKorkeusVaiheJänniteHinta (ei alv)
A9683311--45 "--€3,631.09
Tarjouspyyntö
B9683308-150/210/255S fpm431120V€4,978.43
Tarjouspyyntö
C9683342-120-275S fpm68.7 "1230V€11,196.82
Tarjouspyyntö
D9683293119.5 "80-250S fpm29.3 "1230V€8,921.66
Tarjouspyyntö
E9683295135 "95-350S fpm29.5 "3230V€14,061.89
Tarjouspyyntö
E9683294135 "95-350S fpm29.5 "1230V€13,801.30
Tarjouspyyntö
F9683299156 "-32.3 "3460V€28,693.64
Tarjouspyyntö
F9683298156 "-32.3 "3230V€28,693.64
Tarjouspyyntö
FERVI -

Vannesaha

TyyliMalliLeikkauskapasiteettiLeikkausnopeusKorkeusKokoHinta (ei alv)
A0255-34 m / min--€2,053.80
Tarjouspyyntö
B0717A190 x 80 mm13.7 m / s-X x 430 355 665 mm€420.84
Tarjouspyyntö
C0302/200200 x 80 mm15 m / s-X x 450 390 680 mm€441.00
Tarjouspyyntö
DFC94 / 245245 x 120 mm11-16 m/s1000 mmX x 420 250 800 mm€793.80
Tarjouspyyntö
E0302/245245 x 120 mm11-16 m/s1000 mmX x 600 400 1480 mm€645.12
Tarjouspyyntö
F0855300 x 155 mm6-12 m/s1010 mmX x 650 650 1610 mm€1,297.80
Tarjouspyyntö
G0302/305300 x 170 mm6-12 m/s960 mm-€982.80
Tarjouspyyntö
HFC94 / 350335 x 160 mm10-12 m/s1015 mmX x 730 620 1540 mm€1,575.00
Tarjouspyyntö
PALMGREN -

Vaakasuuntaiset kaksoisjiirivannesahat

TyyliMalliVaiheJänniteHinta (ei alv)
A96833451230V€16,683.55
Tarjouspyyntö
B96833473460V€21,049.16
Tarjouspyyntö
POWERMATIC -

Pystysuora vannesaha

TyyliMalliJänniteVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysRPMNopeudetHinta (ei alv)
A1791216K115/23011.0/5.51.520 "68 "34 "30003000 fpm€2,527.86
B179150023012.0329.75 "83.5 "27.5 "31003100 fpm€5,357.76
Tarjouspyyntö
PALMGREN -

Pystysuuntaiset työkaluhuonesahat

TyyliMalliTerän pituusMoottori HPUlkomitatKurkun syvyysHinta (ei alv)
A9683116-1.5 hv29 x 36 x 70 "-€8,553.68
Tarjouspyyntö
B9683119-1.5 hv35 x 37 x 75 "-€8,861.52
Tarjouspyyntö
C9683120154 - 155 "3 hv46.5 x 38.5 x 77 "20 "€16,392.22
Tarjouspyyntö
D9683121154 - 155 "3 hv46.5 x 38.5 x 77 "20 "€16,961.89
Tarjouspyyntö
E9683122178 - 179 "3 hv53 x 40 x 77.5 "24 "€16,609.09
Tarjouspyyntö
F9683123178 - 179 "3 hv53 x 40 x 77.5 "24 "€17,091.71
Tarjouspyyntö
CH HANSON -

Vannesahat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A9683113€2,855.81
Tarjouspyyntö
B9683117€3,340.91
Tarjouspyyntö
JET TOOLS -

Vaakasuora vannesaha

TyyliMalliRPMVahvistimet ACLeikkauskulmaNopeudetJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A414461170013.80 astetta 45 astetta85/125/200 kuvaa / min1151/237 "37 "€1,853.63
B41447317201545 Tutkinnot82/132/210/330 kuvaa minuutissa230268 "43 "€8,521.09
C414468172018/990 Tutkinnot145/208/255 kuvaa / min115/2301.566 "42 "€7,065.57
D41346017201645 ja 90 astetta145/208/255 kuvaa / min115/230151 "43 "€3,637.28
E4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "€1,801.70
F4144761725--82 ja 262230/460387 "53 "€19,813.80
Tarjouspyyntö
G41447817258.0-100 ja 350230275.5 "41 "€9,745.97
Tarjouspyyntö
H4144671725--157/3142301.551 "59.25 "€6,362.12
I41445317259.0/4.5-85/125/2001151/237 "37 "€2,031.89
J4144641725--137/275230147 "56.5 "€4,663.80
K414472172518/90 astetta 45 astetta100 - 350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
Tarjouspyyntö
L414450172518/945 Tutkinnot82/132/170/235 kuvaa minuutissa115/2301.523 "48 "€5,863.63
M4144661725--135/197/256115/230151.5 "44 "€5,044.66
N414476-41725--82 ja 262440387 "53 "€19,702.95
Tarjouspyyntö
O4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
Tarjouspyyntö
P41449917254.0-100 ja 350460275.5 "41 "€10,199.10
Tarjouspyyntö
JET TOOLS -

Horz / vert-vannesaha 1 / 2hp 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
414458AD4QJY€1,264.49
JET TOOLS -

Suljettu jalustasaha 1hp 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
708115KAD4QKL€1,828.18
JET TOOLS -

3/4 HP: n vaaka- / pystysuora vannesaha, jännite 115/230, maks. Terän pituus 93 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
414559CD2LAA€2,683.13
MILWAUKEE -

Kannettava vannesahasarja, 44-7/8 tuuman terän pituus, 18VDC, johdoton

MallieräHinta (ei alv)
2729-22 48-11-1880CE9RYH€1,440.72
DAYTON -

Vaakavannesaha, 115/230 V, 1/3 hv, 1725 rpm, yksivaiheinen

MallieräHinta (ei alv)
2LKT4AC2NEL€1,625.52
PALMGREN -

Vannesaha, kaksitolppainen, puoliautomaattinen, koko 10 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
9684480CH3QMV€28,325.18
Katso yksityiskohdat
PALMGREN -

Vannesaha, kaksoisviira, puoliautomaattinen, 18 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
9684484CH3QNL€98,603.78
Katso yksityiskohdat
DAKE CORPORATION -

Vannesaha, monikäyttöinen, pystysuora, koko 18 tuumaa x 16 tuumaa, 120 V

MallieräHinta (ei alv)
987018CJ6UFL€6,107.56
Katso yksityiskohdat
PALMGREN -

Jyrsintävannesaha, koko 13 x 20 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
9683316CH3QNJ€33,762.27
Katso yksityiskohdat
DAKE CORPORATION -

Vannesaha, vaakasuuntainen, kaksoisviiri, 1.25 hv, 110 V

MallieräHinta (ei alv)
983113CJ6UFK€5,933.45
Katso yksityiskohdat
JET TOOLS -

Deluxe-vannesaha 1-1 / 4 hv 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
710116KAD4QKM€2,506.76
Tarjouspyyntö
PALMGREN -

Vannesaha, täysautomaattinen, 3 HP, 3PH, 10 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
9684486CD6LWD€39,947.73
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION -

Vannesaha, pystysuora, 14 tuuman kaula, 110 V

MallieräHinta (ei alv)
988050-1CJ6UFR-
Tarjouspyyntö
12

Vannesahat

Tarjoamme laajan valikoiman JET: n, Daytonin, Baileigh Industrialin, Dake Corporationin ja Marvelin vaakasuoraa, pystysuoraa, leikkaavaa ja penkillä varustettua sahaa. Näillä vannesahoilla on pitkät ja terävät terät, jotka ovat ihanteellisia puun, ohutmetallien, putkien ja letkujen leikkaamiseen erittäin tarkasti ja tarkasti. Niiden terissä on vahvistettu hammasrakenne ja tasainen hampaiden kuormitus tasaisen leikkaustoiminnan takaamiseksi. Kääntyvän pään ja kiinteän alustan avulla nämä nauhasahat voivat luoda viiltoja useissa kulmissa.
Nämä vannesahat voivat myös leikata epäsäännöllisiä tai kaarevia muotoja, ja joissakin malleissa on tehokas jäähdytysjärjestelmä, joka pitää koneen ja terät optimaalisessa lämpötilassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?