POWERMATIC 1791500 pystysuora vannesaha HP 3 230 V | AH7KJU 36VE08

POWERMATIC 1791500 Pystyvannesaha HP 3 230 V

Tuote: AH7KJU Malli: 1791500Ristiviite: 36VE08
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,357.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora vannesaha
Vahvistimet AC12.0
Terän paksuus0.016 "
Terän pyörät Dia.14 "
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskulma10 astetta 45 astetta
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio14 "x 8"
Leikkauskapasiteetti pyöreä14 "
Leikkauskapasiteetti neliö14 "
HP3
Hz60
Maks. Terän pituus153 "
Maks. Terän leveys1"
Maks. Leikkauksen paksuus6"
Min. Terän pituus153 "
Min. Terän leveys1 / 8 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys29.75 "
Kokonaiskorkeus83.5 "
kokonaisleveys27.5 "
Vaihe1
RPM3100
Nopeudet3100 fpm
Taulukon koko21-1 / 2 "x 16"
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225.9
Laivan korkeus (cm)212.09
Laivan pituus (cm)75.57
Laivan leveys (cm)69.85
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysRPMNopeudetHinta
POWERMATIC 1791216K pystysuora saha HP 1-1 / 2 115/230 V | AH7KJT 36VE06 1791216K115/23011.0/5.51.520 "68 "34 "30003000 fpm€2,448.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1791500 Pystyvannesaha HP 3 230 V
€5,357.76 / yksikkö