FERVI Vannesaha


Suodattaa
Mitat: X x 80 500 1580 mm
TyyliMalliLeikkauskapasiteettiLeikkausnopeusKorkeusKokoHinta (ei alv)
A
0255
-34 m / min--€2,053.80
Tarjouspyyntö
B
0717A
190 x 80 mm13.7 m / s-X x 430 355 665 mm€420.84
Tarjouspyyntö
C
0302/200
200 x 80 mm15 m / s-X x 450 390 680 mm€441.00
Tarjouspyyntö
D
FC94 / 245
245 x 120 mm11-16 m/s1000 mmX x 420 250 800 mm€793.80
Tarjouspyyntö
E
0302/245
245 x 120 mm11-16 m/s1000 mmX x 600 400 1480 mm€645.12
Tarjouspyyntö
F
0855
300 x 155 mm6-12 m/s1010 mmX x 650 650 1610 mm€1,297.80
Tarjouspyyntö
G
0302/305
300 x 170 mm6-12 m/s960 mm-€982.80
Tarjouspyyntö
H
FC94 / 350
335 x 160 mm10-12 m/s1015 mmX x 730 620 1540 mm€1,575.00
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?