PALMGREN 9684480 Vannesaha, kaksipylväs, puoliautomaattinen, 10 tuuman koko | CH3QMV

PALMGREN 9684480 Vannesaha, kaksitolppainen, puoliautomaattinen, koko 10 tuumaa

Tuote: CH3QMV Malli: 9684480
€28,325.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän pituus148 1 / 2 "
Terän paksuus0.043 "
Terän leveys1 1 / 4 "
Jäähdytysnestemoottori HP1 / 8 hp
Korkeus69 "
Hydraulimoottori HP1 / 2 hp
Moottori HP3 hv
Vaihe3
Jännite230V

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684480 Vannesaha, kaksitolppainen, puoliautomaattinen, koko 10 tuumaa
€28,325.18 / yksikkö