JET-TYÖKALUT 414467 Vaakasuora vannesaha 1-1 / 2 hv 230 V | AD4QKK 42W930

JET TOOLS 414467 Vaakasuora sahalaite 1-1 / 2 hv 230 V

Varastossa
Tuote: AD4QKK Malli: 414467Ristiviite: 42W930

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,362.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora vannesaha
Terän paksuus0.035 "
Terän pyörät Dia.11-5 / 8 "
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio8-3 / 4 "x 7"
Leikkauskapasiteetti pyöreä8-3 / 4 "
Leikkauskapasiteetti neliö8-3 / 4 "
HP1.5
Hz60
Maks. Terän pituus96-1 / 2 "
Maks. Terän leveys1"
Mitra kapasiteetti90 Tutkinnot
Kokonaissyvyys51 "
Kokonaiskorkeus59.25 "
kokonaisleveys33 "
Vaihe3
RPM1725
Nopeudet157/314
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 215.91
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)97.03
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVahvistimet ACLeikkauskulmaNopeudetJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
JET-TYÖKALUT 414468 Vaakasuora vannesaha 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AA8GWL 18F211 414468172018/990 Tutkinnot145/208/255 kuvaa / min115/2301.566 "42 "€7,065.57
JET TOOLS 413460 Vaakasuora vannesaha kuiva 115 / 230v 1 Hv | AA8GWM 18F212 41346017201645 ja 90 astetta145/208/255 kuvaa / min115/230151 "43 "€3,637.28
JET-TYÖKALUT 414473 Vaakasuora vannesaha märkä 230v 2 hv | AA8GWN 18F213 41447317201545 Tutkinnot82/132/210/330 kuvaa minuutissa230268 "43 "€8,521.09
JET TOOLS 414450 Vaakasuora vannesaha märkä 115 / 230v 1-1 / 2hp | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 Tutkinnot82/132/170/235 kuvaa minuutissa115/2301.523 "48 "€5,863.63
JET-TYÖKALUT 414461 Vaakasuora vannesaha kuiva 115v 1/2 hv | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 astetta 45 astetta85/125/200 kuvaa / min1151/237 "37 "€1,853.63
JET TOOLS 414472 Vaakasuora vannesaha märkä 110 / 220v 1-1 / 2hp | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 astetta 45 astetta100 - 350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 414471 Vaakavannesaha 3hp 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414467 Vaakasuora sahalaite 1-1 / 2 hv 230 V
€6,362.12 / yksikkö