FERVI FC94/350 -vannesaha, 2400 x 13 x 0.52 mm Terän koko, 10 - 12 m/s Leikkuunopeus, puu | CF3RPF

FERVI FC94/350 vannesaha, 2400 x 13 x 0.52 mm teräkoko, 10 - 12 m/s leikkausnopeus, puu

Tuote: CF3RPF Malli: FC94 / 350
€1,575.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän kokoX x 2400 13 0.52 mm
Leikkauskapasiteetti335 x 160 mm
Leikkausnopeus10-12 m/s
Korkeus1015 mm
KokoX x 730 620 1540 mm
Taulukon koko500 x 400 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteettiLeikkausnopeusKorkeusKokoHinta
FERVI 0255 Vannesaha, 1735 x 13 x 0.65 mm Terän koko, 0-60 asteen leikkausalue | CF3RLZ 0255-34 m / min--€2,053.80
Tarjouspyyntö
FERVI 0855 Vannesaha, 2240 x 16 x 0.52 mm Terän koko, 6 - 12 m/s Leikkuunopeus, Puu | CF3RPE 0855300 x 155 mm6-12 m/s1010 mmX x 650 650 1610 mm€1,297.80
Tarjouspyyntö
FERVI FC94/245 Vannesaha, 1790 x 8.4 x 0.35 mm Terän koko, 11-16 m/s Leikkuunopeus, Puu | CF3RPG FC94 / 245245 x 120 mm11-16 m/s1000 mmX x 420 250 800 mm€793.80
Tarjouspyyntö
FERVI 0302/305 Vannesaha, 2240 x 11 x 0.8 mm Terän koko, 6 - 12 m/s Leikkuunopeus, Puu | CF3RPH 0302/305300 x 170 mm6-12 m/s960 mm-€982.80
Tarjouspyyntö
FERVI 0302/245 Vannesaha, 1790 x 9 x 0.5 mm Terän koko, 11-16 m/s Leikkuunopeus, Puu | CF3RPJ 0302/245245 x 120 mm11-16 m/s1000 mmX x 600 400 1480 mm€645.12
Tarjouspyyntö
FERVI 0302/200 Vannesaha, 1400 x 6 x 0.36 mm Terän koko, 15 m/s Leikkuunopeus, Puu | CF3RPK 0302/200200 x 80 mm15 m / s-X x 450 390 680 mm€441.00
Tarjouspyyntö
FERVI 0717A Vannesaha, 1430 x 6 x 0.36 mm Terän koko, 13.7 m/s Leikkuunopeus, Puu | CF3RPL 0717A190 x 80 mm13.7 m / s-X x 430 355 665 mm€420.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI FC94/350 vannesaha, 2400 x 13 x 0.52 mm teräkoko, 10 - 12 m/s leikkausnopeus, puu
€1,575.00 / yksikkö