JET TOOLS 710116K Deluxe -saha 1-1 / 4hp 115/230 V | AD4QKM 42W932

JET TOOLS 710116K Deluxe -saha 1-1 / 4hp 115/230 V

Tuote: AD4QKM Malli: 710116KRistiviite: 42W932
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,506.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe-vannesaha
Terän paksuus0.025
Terän pyörät Dia.14 "
Leikkauskapasiteetti pyöreä13-1 / 2 "
HP1.25
Hz60
Maks. Terän pituus105 "
Maks. Terän leveys3 / 4 "
Min. Terän leveys1 / 8 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus43.5 "
kokonaisleveys28 "
VaiheYksi
RPM1720
Nopeudet1800/3200
Taulukon koko15 "x 15"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.04
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 710116K Deluxe -saha 1-1 / 4hp 115/230 V
€2,506.76 / yksikkö