DAKE CORPORATION 987018 Vannesaha, monikäyttöinen, pystysuora, 18 tuumaa x 16 tuumaa, 120 V | CJ6UFL VDL-18

DAKE CORPORATION 987018 Vannesaha, monikäyttöinen, pystysuora, 18 tuumaa x 16 tuumaa, 120 V

Varastossa
Tuote: CJ6UFL Malli: 987018Ristiviite: VDL-18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,878.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän pituus143 3/4 "- 145 3/4"
Terän nopeus100 fpm - 290 fpm, 1200 fpm - 3500 fpm
Terän leveys1 / 2 "
Kuuluvuusalue38 "x 36"
HP1.75
Maks. Työkorkeus (tuumaa)16
Vannerenkaiden määrä2
Kurkun koko18 "
Kokonaiskorkeus77 3 / 4 "
Jännite110V
Työn korkeus38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 264.6
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 987018 Vannesaha, monikäyttöinen, pystysuora, 18 tuumaa x 16 tuumaa, 120 V
€5,878.08 / yksikkö