DAYTON 2LKT4 vaakasuuntainen vannesaha, 115 / 230 V, 1/3 hv, 1725 rpm, yksivaiheinen | AC2NEL

DAYTON 2LKT4 vaakasuuntainen vannesaha, 115/230 V, 1/3 hv, 1725 rpm, yksivaiheinen

Varastossa
Tuote: AC2NEL Malli: 2LKT4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,625.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän paksuus0.025 "
Leikkauskulma45 Tutkinnot
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio5-1/2" x 6-1/2"
Leikkauskapasiteetti pyöreä5"
Leikkauskapasiteetti neliö5-1 / 2 "
HP1/3
Hz60
Maks. Terän pituus64-1 / 2 "
Maks. Terän leveys1 / 2 "
Maks. Leikkauksen paksuus5-1 / 2 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys19 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys40 "
Vaihe1
RPM1725
Nopeudet80/120/200 kuvaa / min
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8461508090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuora ja vaakasuora metallileikkaussaha, joka on suunniteltu konepajoille, urakoitsijoille, huolto-osastoille ja valmistusliikkeille
    • Terän nopeus vaihtelee välillä 80-200 FPM pronssi-, valurauta-, alumiini-, muovi- ja työkaluteräksisten kappaleiden leikkaamiseen
    • Kääntyvä ruuvipuristin varmistaa työkappaleen otteen
    • Vaihtokytkin vannesahan ohjaukseen, mukana automaattinen sammutus
    • Sisältää 0-45 asteen ruuvipylvään leikkaus- ja kulmaleikkaukseen sekä säädettävät teränohjaimet tarkkoja leikkauksia varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LKT4 vaakasuuntainen vannesaha, 115/230 V, 1/3 hv, 1725 rpm, yksivaiheinen
€1,625.52 / yksikkö