JET-TYÖKALUT 414458 Horz / vert-vannesaha 1 / 2hp 115/230 V | AD4QJY 42W917

JET TOOLS 414458 Horz/vert Vannesaha 1/2 hv 115/230 V

Varastossa
Tuote: AD4QJY Malli: 414458Ristiviite: 42W917

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,264.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora / pystysuora vannesaha
Terän paksuus0.025 "
Terän pyörät Dia.7-3 / 8 "
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio5 "x 5-3 / 4"
Leikkauskapasiteetti pyöreä5"
Leikkauskapasiteetti neliö5"
HP1/2
Hz60
Maks. Terän pituus64-1 / 2 "
Maks. Terän leveys1 / 2 "
Mitra kapasiteetti90 Tutkinnot
Kokonaissyvyys19 "
Kokonaiskorkeus57 "
kokonaisleveys44 "
VaiheYksi
RPM1725
Nopeudet80/120/200
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414458 Horz/vert Vannesaha 1/2 hv 115/230 V
€1,264.49 / yksikkö