DAKE CORPORATION 988050-1 Vannesaha, pystysuora, 14 tuuman kaula, 110 V | CJ6UFR 14-10

DAKE CORPORATION 988050-1 Vannesaha, pystysuora, 14 tuuman kaula, 110 V

Tuote: CJ6UFR Malli: 988050-1Ristiviite: 14-10
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Vanteen pyörän koko14 "
Terän pituus120 "
Terän nopeus70 fpm, 140 fpm, 270 fpm, 540 fpm
Terän leveys1/4 "- 1/2"
Kuuluvuusalue24 "x 28"
HP1
Maks. Työkorkeus (tuumaa)10
Vannerenkaiden määrä2
Vaihe1
Pöydän työpinta15 "x 16"
Kurkun koko14 "
Kokonaiskorkeus76 "
Jännite110V
Työn korkeus42 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 988050-1 Vannesaha, pystysuora, 14 tuuman kaula, 110 V