JET-TYÖKALUT J-7040M-4 Jyrsintävannesaha 2HP 230/460 V | AD4QKD 42W923

JET TOOLS J-7040M-4 jyrsintäsaha 2HP 230/460 V

Tuote: AD4QKD Malli: J-7040M-4Ristiviite: 42W923
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,992.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitering-vannesaha
Terän pyörät Dia.14 "
Leikkauskapasiteetti pyöreä10 "
Leikkauskapasiteetti neliö10 "
HP2
Maks. Terän pituus135 "
Maks. Terän leveys. 035 "
Kokonaissyvyys76 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys30 "
Vaihe3
Nopeudet100 ja 350
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 510.291
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheNopeudetHinta
JET-TYÖKALUT 413451 Jyrsintäsaha 1hp 115/230 V | AD4QJZ 42W918 413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "Yksi86 / 131 / 182 / 260€3,821.30
JET-TYÖKALUT HVBS-8-DMW Mitering Band -saha, 3/4 hv, Jännite 115/230, Max. Terän pituus 103 tuumaa | CD3AXF 53ZC57 HVBS-8-DMW115/2309.0/4.53/424 "43 51 / 64 "54 45 / 64 "164 - 247 fpm€6,387.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS J-7040M-4 jyrsintäsaha 2HP 230/460 V
€13,992.75 / yksikkö