Laskurit ja tuntimittarit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Keskipora, #0 porakoko, 1/8 tuuman rungon halkaisija, 1/32 tuuman porauskärjen halkaisija, kovametalli
Tuotenumero: CP8VER
Malli: 300-001002
€23.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Laskuri ei voi palauttaa
Tuotenumero: AA8TWQ
Malli: 1A789
€83.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Upotushäkki, kierrekoko 3/8 tuumaa - 24 tuumaa, leikkurin halkaisija 3/4 tuumaa, kokonaispituus 5 15/16 tuumaa
Tuotenumero: CV4HDA
Malli: ZT331-SP-S
€431.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Countersink, 1/2 Inch Body Dia, 1/4 Inch Shank Dia, Black Oxide Finish, Cobalt
Tuotenumero: CT9CTW
Malli: 954CO5-21
€19.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Upotus, 1/4 tuuman rungon halkaisija, 3/16 tuuman varren halkaisija, musta oksidiviimeistely
Tuotenumero: CQ9GPV
Malli: C46151
€28.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Upotus, 1/4 tuuman rungon halkaisija, 3/16 tuuman varren halkaisija, musta oksidiviimeistely
Tuotenumero: CQ9GPT
Malli: C46201
€28.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Encoder Accessories, Zbg And Zbh Std Duty Encoder, Aluminum, Hinge Clamp Style
Tuotenumero: CT8VQK
Malli: LSCB1000
€290.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Enkooderi, 4.75 - 24 VDC / 4.75 - 28 VDC tulo, kvadratuuri, 3/8 tuuman akselin halkaisija, Cw
Tuotenumero: CT8VQR
Malli: ZBG01002
€678.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Input/Output Module, expansion module, 2 Inputs, 0 Outputs, 12/24V DC
Tuotenumero: CU2UPW
Malli: 6ED10551MA000BA2
€201.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mittapyörä, kumi, 304.8 mm
Tuotenumero: BJ6GHZ
Malli: 20154301
€695.94 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Tehokas jalusta, jossa kymmenes, punainen vilkkuvalo / sireeni
Tuotenumero: BH4YQF
Malli: MPL 3020
€522.67 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Totalisaattori
TRUMETER

Totalisaattori

Tuotenumero: CV4PUE
Malli: 6301-2000-0000
€98.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...4243

Laskurit ja tuntimittarit

Laskurit ja tuntimittarit ovat sähkö- ja mekaanisten järjestelmien tapahtumien määrän tai toiminnan keston seurantaan ja näyttöön soveltuvia laitteita. Nämä laitteet tarjoavat arvokasta tietoa seurantaa ja huoltoa varten. Niillä on ratkaiseva rooli sähköisten ja mekaanisten järjestelmien valvonnassa, ylläpidossa ja optimoinnissa. Nämä yksiköt tarjoavat arvokasta tietoa tuottavuudesta, laitteiden käytöstä ja huoltoaikatauluista, mikä auttaa teknikoita ja käyttäjiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja varmistamaan koneiden ja järjestelmien tehokkaan toiminnan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?