JET TOOLS 708115K Suljettu jalustasaha 1hp 115/230 V | AD4QKL 42W931

JET TOOLS 708115K Suljetun jalustan saha 1hp 115/230 V

Varastossa
Tuote: AD4QKL Malli: 708115KRistiviite: 42W931

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,821.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu jalustasaha
Terän paksuus0.025
Terän pyörät Dia.14 "
Leikkauskapasiteetti pyöreä13-1 / 2 "
HP3/4
Hz60
Maks. Terän pituus93-1 / 2 "
Maks. Terän leveys3 / 4 "
Min. Terän leveys1 / 8 "
Mitra kapasiteetti45 deg
Kokonaissyvyys19 "
Kokonaiskorkeus68 "
kokonaisleveys43.5 "
VaiheYksi
RPM1720
Nopeudet3000
Taulukon koko14 x 14 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708115K Suljetun jalustan saha 1hp 115/230 V
€1,821.91 / yksikkö