JET-TYÖKALUT 414468 Vaakasuora vannesaha 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AA8GWL 18F211

JET TOOLS 414468 Vaakasuora saha 115 / 230v 1-1 / 2 Hv

Varastossa
Tuote: AA8GWL Malli: 414468Ristiviite: 18F211

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,065.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora vannesaha
Vahvistimet AC18/9
Terän paksuus0.035 "
Terän pyörät Dia.13 "
Leikkauskulma90 Tutkinnot
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio9 "x 16"
Leikkauskapasiteetti pyöreä8"
Leikkauskapasiteetti neliö8"
HP1.5
Hz60
Maks. Terän pituus119-1 / 2 "
Maks. Terän leveys1"
Maks. Leikkauksen paksuus8"
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys66 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys22 "
Vaihe1
RPM1720
Nopeudet145/208/255 kuvaa / min
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 310.05
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8461508090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVahvistimet ACLeikkauskulmaNopeudetJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
JET TOOLS 413460 Vaakasuora vannesaha kuiva 115 / 230v 1 Hv | AA8GWM 18F212 41346017201645 ja 90 astetta145/208/255 kuvaa / min115/230151 "43 "€3,637.28
JET-TYÖKALUT 414473 Vaakasuora vannesaha märkä 230v 2 hv | AA8GWN 18F213 41447317201545 Tutkinnot82/132/210/330 kuvaa minuutissa230268 "43 "€8,521.09
JET TOOLS 414450 Vaakasuora vannesaha märkä 115 / 230v 1-1 / 2hp | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 Tutkinnot82/132/170/235 kuvaa minuutissa115/2301.523 "48 "€5,863.63
JET-TYÖKALUT 414461 Vaakasuora vannesaha kuiva 115v 1/2 hv | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 astetta 45 astetta85/125/200 kuvaa / min1151/237 "37 "€1,783.69
JET TOOLS 414472 Vaakasuora vannesaha märkä 110 / 220v 1-1 / 2hp | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 astetta 45 astetta100 - 350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 414471 Vaakavannesaha 3hp 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 414457 Vaakasuora vannesaha 1 / 2hv 115/230 V | AD4QJW 42W915 4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "€1,796.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414468 Vaakasuora saha 115 / 230v 1-1 / 2 Hv
€7,065.57 / yksikkö