POWERMATIC 1791216K pystysuora saha HP 1-1 / 2 115/230 V | AH7KJT 36VE06

POWERMATIC 1791216K pystyvannesaha HP 1-1/2 115/230 V

Varastossa
Tuote: AH7KJT Malli: 1791216KRistiviite: 36VE06

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,448.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora vannesaha
Vahvistimet AC11.0/5.5
Terän paksuus0.016 "
Terän pyörät Dia.14 "
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskulma10 astetta 45 astetta
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio19 "
Leikkauskapasiteetti pyöreä13-1 / 2 "
Leikkauskapasiteetti neliö13-1 / 2 "
HP1.5
Hz60
Maks. Terän pituus93-1 / 2 "
Maks. Terän leveys3 / 4 "
Maks. Leikkauksen paksuus6"
Min. Terän pituus93-1 / 2 "
Min. Terän leveys1 / 8 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus68 "
kokonaisleveys34 "
Vaihe1
RPM3000
Nopeudet3000 fpm
Taulukon koko15 "x 15"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.7
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysRPMNopeudetHinta
POWERMATIC 1791500 pystysuora vannesaha HP 3 230 V | AH7KJU 36VE08 179150023012.0329.75 "83.5 "27.5 "31003100 fpm€5,357.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1791216K pystyvannesaha HP 1-1/2 115/230 V
€2,448.30 / yksikkö