JET-TYÖKALUT 414461 Vaakasuora vannesaha kuiva 115v 1/2 hv | AD2YRU 3WRN5

JET TOOLS 414461 Vaakasuora sahakuiva 115v 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AD2YRU Malli: 414461Ristiviite: 3WRN5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,783.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora vannesaha
Vahvistimet AC13.8
Terän paksuus0.025 "
Leikkauskulma0 astetta 45 astetta
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio5 "x 7-1 / 2"
Leikkauskapasiteetti pyöreä5"
Leikkauskapasiteetti neliö5"
HP1/2
Hz60
Maks. Terän pituus68-1 / 2 "
Maks. Terän leveys1 / 2 "
Maks. Leikkauksen paksuus5"
Min. Terän pituus68-1 / 2 "
Min. Terän leveys1 / 2 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys37 "
Kokonaiskorkeus37 "
kokonaisleveys16 "
Vaihe1
RPM1700
Nopeudet85/125/200 kuvaa / min
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8465910090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVahvistimet ACLeikkauskulmaNopeudetJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
JET-TYÖKALUT 414468 Vaakasuora vannesaha 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AA8GWL 18F211 414468172018/990 Tutkinnot145/208/255 kuvaa / min115/2301.566 "42 "€7,065.57
JET TOOLS 413460 Vaakasuora vannesaha kuiva 115 / 230v 1 Hv | AA8GWM 18F212 41346017201645 ja 90 astetta145/208/255 kuvaa / min115/230151 "43 "€3,637.28
JET-TYÖKALUT 414473 Vaakasuora vannesaha märkä 230v 2 hv | AA8GWN 18F213 41447317201545 Tutkinnot82/132/210/330 kuvaa minuutissa230268 "43 "€8,521.09
JET TOOLS 414450 Vaakasuora vannesaha märkä 115 / 230v 1-1 / 2hp | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 Tutkinnot82/132/170/235 kuvaa minuutissa115/2301.523 "48 "€5,863.63
JET TOOLS 414472 Vaakasuora vannesaha märkä 110 / 220v 1-1 / 2hp | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 astetta 45 astetta100 - 350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 414471 Vaakavannesaha 3hp 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 414457 Vaakasuora vannesaha 1 / 2hv 115/230 V | AD4QJW 42W915 4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "€1,796.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414461 Vaakasuora sahakuiva 115v 1/2 hv
€1,783.69 / yksikkö