JET-TYÖKALUT 413451 Jyrsintäsaha 1hp 115/230 V | AD4QJZ 42W918

JET TOOLS 413451 Viistosaha 1 hv 115/230 V

Varastossa
Tuote: AD4QJZ Malli: 413451Ristiviite: 42W918

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,821.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitering-vannesaha
Vahvistimet AC14.0/7.0
Terän paksuus0.032 "
Terän pyörät Dia.11-3 / 4 "
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio7 "x 10-1 / 2"
Leikkauskapasiteetti pyöreä7"
Leikkauskapasiteetti neliö7"
HP1
Hz60
Maks. Terän pituus93 "
Maks. Terän leveys0.35 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys51 "
Kokonaiskorkeus41 "
kokonaisleveys22.5 "
VaiheYksi
RPM1720
Nopeudet86 / 131 / 182 / 260
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 179.62
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheNopeudetHinta
JET-TYÖKALUT J-7040M-4 Jyrsintävannesaha 2HP 230/460 V | AD4QKD 42W923 J-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 ja 350€13,992.75
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT HVBS-8-DMW Mitering Band -saha, 3/4 hv, Jännite 115/230, Max. Terän pituus 103 tuumaa | CD3AXF 53ZC57 HVBS-8-DMW115/2309.0/4.53/424 "43 51 / 64 "54 45 / 64 "164 - 247 fpm€6,387.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 413451 Viistosaha 1 hv 115/230 V
€3,821.30 / yksikkö