DAKE CORPORATION 983113 Vannesaha, vaakasuuntainen, kaksoisviiri, 1.25 hv, 110 V | CJ6UFK SE-810

DAKE CORPORATION 983113 Vannesaha, vaakasuuntainen, kaksoisviiri, 1.25 hv, 110 V

Varastossa
Tuote: CJ6UFK Malli: 983113Ristiviite: SE-810

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,507.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän pituus9 jalkaa. 10 "
Terän nopeus65 FPM - 250 FPM
Terän leveys1"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @45 Deg.6"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @90 Deg.10 "
Leikkauskapasiteetti Solid Square @45 Deg.8 "x 6"
Leikkauskapasiteetti Solid Square @90 Deg.8 "x 10"
HP1.25
Jännite110V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243.45
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 983113 Vannesaha, vaakasuuntainen, kaksoisviiri, 1.25 hv, 110 V
€5,507.67 / yksikkö