PALMGREN 9684486 Vannesaha, täysautomaattinen, 3 HP, 3PH, 10 tuuman koko | CD6LWD

PALMGREN 9684486 Vannesaha, täysautomaattinen, 3 HP, 3PH, 10 tuuman koko

Tuote: CD6LWD Malli: 9684486
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€39,947.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän pituus138.2 "
Terän nopeus (SFPM)65.61 - 262.47
Terän paksuus0.035 "
Terän leveys1"
Leikkaa pituus (tuumaa)0.39 "
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio9-13/16" x 11-13/16"
Leikkauskapasiteetti pyöreä9-13 / 16 "
Ruokkia15-3 / 4 "
Maks. Terän pituus138.2 "
Moottori HP3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1676.25
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)229.01
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684486 Vannesaha, täysautomaattinen, 3 HP, 3PH, 10 tuuman koko
€39,947.73 / yksikkö