JET TOOLS Vaakasuora vannesaha


Suodattaa
Hz: 60
TyyliMalliRPMVahvistimet ACLeikkauskulmaNopeudetJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
414461
170013.80 astetta 45 astetta85/125/200 kuvaa / min1151/237 "37 "€1,853.63
B
414473
17201545 Tutkinnot82/132/210/330 kuvaa minuutissa230268 "43 "€8,521.09
C
414468
172018/990 Tutkinnot145/208/255 kuvaa / min115/2301.566 "42 "€7,065.57
D
413460
17201645 ja 90 astetta145/208/255 kuvaa / min115/230151 "43 "€3,637.28
E
414457
1725--80/120/200115/2301/242 "44 "€1,801.70
F
414476
1725--82 ja 262230/460387 "53 "€19,813.80
Tarjouspyyntö
G
414478
17258.0-100 ja 350230275.5 "41 "€9,745.97
Tarjouspyyntö
H
414467
1725--157/3142301.551 "59.25 "€6,362.12
I
414453
17259.0/4.5-85/125/2001151/237 "37 "€2,031.89
J
414464
1725--137/275230147 "56.5 "€4,663.80
K
414472
172518/90 astetta 45 astetta100 - 350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
Tarjouspyyntö
L
414450
172518/945 Tutkinnot82/132/170/235 kuvaa minuutissa115/2301.523 "48 "€5,863.63
M
414466
1725--135/197/256115/230151.5 "44 "€5,044.66
N
414476-4
1725--82 ja 262440387 "53 "€19,702.95
Tarjouspyyntö
O
414471
1725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
Tarjouspyyntö
P
414499
17254.0-100 ja 350460275.5 "41 "€10,199.10
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?