JET TOOLS 414559 3/4 HP Vaaka / Pystysuora vannesaha, Jännite 115/230, Max. Terän pituus 93 tuumaa | CD2LAA 48RJ40

JET TOOLS 414559 3/4 HP: n vaaka- / pystysuora vannesaha, jännite 115/230, maks. Terän pituus 93 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2LAA Malli: 414559Ristiviite: 48RJ40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,683.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora / pystysuora vannesaha
Vahvistimet AC9.8/4.9
Terän paksuus0.032 "
Terän pyörät Dia.11-3 / 4 "
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskulma90 astetta ja 45 astetta
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio7 "x 12"
Leikkauskapasiteetti pyöreä7"
Leikkauskapasiteetti neliö7"
HP3/4
Hz60
Maks. Terän pituus93 "
Maks. Terän leveys3 / 4 "
Maks. Leikkauksen paksuus7"
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus40 "
kokonaisleveys17 "
Vaihe1
RPM1720
Nopeudet86 - 260 fpm
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414559 3/4 HP: n vaaka- / pystysuora vannesaha, jännite 115/230, maks. Terän pituus 93 tuumaa
€2,683.13 / yksikkö