JET-TYÖKALUT 414476-4 Vaakasuora vannesaha 3hp 440 V | AD4QKF 42W925

JET TOOLS 414476-4 Vaakasuora vannesaha 3 hv 440 V

Tuote: AD4QKF Malli: 414476-4Ristiviite: 42W925
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19,702.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora vannesaha
Terän paksuus0.035 "
Terän pyörät Dia.17 "
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio12 "x 20"
Leikkauskapasiteetti pyöreä12 "
Leikkauskapasiteetti neliö12 "
HP3
Hz60
Maks. Terän pituus156 "
Maks. Terän leveys. 035 "
Kokonaissyvyys87 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys37.5 "
Vaihe3
RPM1725
Nopeudet82 ja 262
Jännite440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 660.43
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)218.44
HS-koodi8461508090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVahvistimet ACLeikkauskulmaNopeudetJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
JET-TYÖKALUT 414468 Vaakasuora vannesaha 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AA8GWL 18F211 414468172018/990 Tutkinnot145/208/255 kuvaa / min115/2301.566 "42 "€7,065.57
JET TOOLS 413460 Vaakasuora vannesaha kuiva 115 / 230v 1 Hv | AA8GWM 18F212 41346017201645 ja 90 astetta145/208/255 kuvaa / min115/230151 "43 "€3,637.28
JET-TYÖKALUT 414473 Vaakasuora vannesaha märkä 230v 2 hv | AA8GWN 18F213 41447317201545 Tutkinnot82/132/210/330 kuvaa minuutissa230268 "43 "€8,521.09
JET TOOLS 414450 Vaakasuora vannesaha märkä 115 / 230v 1-1 / 2hp | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 Tutkinnot82/132/170/235 kuvaa minuutissa115/2301.523 "48 "€5,863.63
JET-TYÖKALUT 414461 Vaakasuora vannesaha kuiva 115v 1/2 hv | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 astetta 45 astetta85/125/200 kuvaa / min1151/237 "37 "€1,853.63
JET TOOLS 414472 Vaakasuora vannesaha märkä 110 / 220v 1-1 / 2hp | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 astetta 45 astetta100 - 350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 414471 Vaakavannesaha 3hp 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414476-4 Vaakasuora vannesaha 3 hv 440 V
€19,702.95 / yksikkö