PALMGREN 9684484 Vannesaha, kaksoisviiri, puoliautomaattinen, 18 tuuman koko | CH3QNL

PALMGREN 9684484 Vannesaha, kaksoisjiiri, puoliautomaattinen, koko 18 tuumaa

Tuote: CH3QNL Malli: 9684484
€98,603.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän pituus243 1 / 2 "
Terän paksuus0.051 "
Terän leveys1 9 / 16 "
Jäähdytysnestemoottori HP1 / 6 hp
Korkeus85 "
Hydraulimoottori HP2 hv
Moottori HP5 hv
Vaihe3
Jännite230V

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684484 Vannesaha, kaksoisjiiri, puoliautomaattinen, koko 18 tuumaa
€98,603.78 / yksikkö