SPEEDAIRE D Kahvailmaiskuavaimet, 220–1450 ft-lb vääntömomentti


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 2 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 10.0 , Iskut minuutissa: 600 , CFM @ Täysi lataus: 40 , Tehtävä: general , Vapaa nopeus: 6000 rpm , Kahvan materiaali: Alumiini , Kahvan tyyppi: Linjassa , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Vääntömomentti: 1600 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 1 / 2 " , Vaadittu paine: 90 psi , Pidiketyyppi: Rengas , Neliön kokoinen asema: 1" , Tyyli: D-kahva , Vääntömomenttialue: 220-1450 jalkaa-lb.
TyyliMallialasinKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A
21AA54
7 "Laajennettu20 9 / 16 "15.7 lb€1,476.43
B
21AA52
Standardi14.875 "13.9 lb€891.19

D Kahvailmaiskuavaimet, 220–1450 ft-lb vääntömomentti

SPEEDAIRE D -kahvaiset ilmaiskuavaimet ovat teollisuuskäyttöön tarkoitettuja avaimia, jotka on suunniteltu käyttämään ja poistamaan teollisuuskäyttöön tarkoitettuja kiinnikkeitä auto- ja kokoonpanosovelluksissa. D-kahvan muotoilu alumiinirakenteella lisää vakautta, hallintaa ja paineenhallintaa korkeiden vääntömomenttien käsittelemiseksi. Niissä on nelikulmainen veto kiinnityksessä tarvittavalle jakoavaimen kannalle ja kitkarengas hylsyn pitämiseksi. Valitse pidennetyn alasimen tai vakioalussin malliversioiden välillä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?